HAGER - HAG770911900 ORION+ POL PORTA TRASPARENTE FL254B - 770911900
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 350 mm
Larghezza - 300 mm
Tipo di copertura - Chiuso
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077089526
Codice prodotto
HAG770911900
Cod. produttore
770911900
Produttore
HBO
Altezza:
350 mm
Larghezza:
300 mm
Tipo di copertura:
Chiuso
Profondità:
25 mm
Porta Trasparente Ricambio Orionplus/Londra+ Fl254B


