AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGACA916H DIFF MAGN ACC 1PN 10MA A 16A 6KA C 2M - ACA916H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGACA916H DIFF MAGN ACC 1PN 10MA A 16A 6KA C 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.01 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli (totale) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611026679

Codice prodotto

HAGACA916H

Cod. produttore

ACA916H

Produttore

HBO

Corrente nominale:

16 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.01 A

Con neutro:

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP2X

Profondità di incasso:

60 mm

Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din