AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGADA840H DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 40A 4.5KA C 2M - ADA840H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGADA840H DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 40A 4.5KA C 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 40 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli (totale) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611026778

Codice prodotto

HAGADA840H

Cod. produttore

ADA840H

Produttore

HBO

Corrente nominale:

40 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP2X

Profondità di incasso:

60 mm

Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 40 A 4.5 Ka Curva C 2 M. Din