AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGADA920H DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 20A 6 KA C 2M - ADA920H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGADA920H DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 20A 6 KA C 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 20 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli (totale) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611026846

Codice prodotto

HAGADA920H

Cod. produttore

ADA920H

Produttore

HBO

Corrente nominale:

20 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP2X

Profondità di incasso:

60 mm

Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 20 A 6 Ka Curva C 2 M. Din