AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGADC225H DIFF MAGN 2P 30MA 32A 4.5KA C 4M - ADC225H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGADC225H DIFF MAGN 2P 30MA 32A 4.5KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro - no

  • Numero di poli (totale) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611030119

Codice prodotto

HAGADC225H

Cod. produttore

ADC225H

Produttore

HBO

Corrente nominale:

32 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

no

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Larghezza in numero di moduli:

4

Tensione nominale:

400 V

Grado di protezione (IP):

IP2X

Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 2 Poli 30 Ma Tipo Ac 32 A 4.5 Ka Curva C 4 M. Din