AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGADC913H DIFF MAGN 1PN 30MA AC 13A 6KA C 2M - ADC913H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGADC913H DIFF MAGN 1PN 30MA AC 13A 6KA C 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 13 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli (totale) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611026587

Codice prodotto

HAGADC913H

Cod. produttore

ADC913H

Produttore

HBO

Corrente nominale:

13 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Larghezza in numero di moduli:

2

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP2X

Int. Aut. Magn. Diff. 1 Polo+N 30 Ma Tipo Ac 13 A 6 Ka Curva C 2 M. Din