HAGER - HAGADH470H DIFF MAGN 4P 30MA A-HI 20A 6KA C 4M - ADH470H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 20 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - no
Numero di poli protetti - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3250611016731
Codice prodotto
HAGADH470H
Cod. produttore
ADH470H
Produttore
HBO
Corrente nominale:
20 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
no
Numero di poli protetti:
4
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di tensione:
AC
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Tensione nominale:
400 V
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Installabile a incasso:
sì
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Profondità di incasso:
70 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2