AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGADH490H DIFF MAGN 4P 30MA A-HI 40A 6KA C 4M - ADH490H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGADH490H DIFF MAGN 4P 30MA A-HI 40A 6KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 40 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro - no

  • Numero di poli protetti - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611016762

Codice prodotto

HAGADH490H

Cod. produttore

ADH490H

Produttore

HBO

Corrente nominale:

40 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

no

Numero di poli protetti:

4

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di tensione:

AC

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Tensione nominale:

400 V

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Installabile a incasso:

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Profondità di incasso:

70 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

differenziale magn. accessoriabile 4P 30mA - A-HI 40A 6kA C 4 M