AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGADH910 DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A-HI 10A 6 KA B 2 - ADH910

HBO
copiacopia
HAGER - HAGADH910 DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A-HI 10A 6 KA B 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli (totale) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611013037

Codice prodotto

HAGADH910

Cod. produttore

ADH910

Produttore

HBO

Corrente nominale:

10 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

B

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Protezione contro avviamento intempestivo:

Tensione nominale:

230 V

Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A-Hi 10 A 6 Ka Curva B 2 M. Din