AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGADH913 DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A-HI 13A 6KA B 2M - ADH913

HBO
copiacopia
HAGER - HAGADH913 DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A-HI 13A 6KA B 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 13 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - B

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611013044

Codice prodotto

HAGADH913

Cod. produttore

ADH913

Produttore

HBO

Corrente nominale:

13 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

240 V

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Profondità di incasso:

68 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A-Hi 13 A 6 Ka Curva B 2 M. Din