HAGER - HAGADH956 DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A-HI 6A 6 KA C 2M - ADH956

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 6 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli (totale) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3250611013105
Codice prodotto
HAGADH956
Cod. produttore
ADH956
Produttore
HBO
Corrente nominale:
6 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Tensione nominale:
230 V