AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGADP456H DIFF MAGN 4P 30MA AC 6A 6KA C 4M - ADP456H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGADP456H DIFF MAGN 4P 30MA AC 6A 6KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro - no

  • Numero di poli protetti - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611012061

Codice prodotto

HAGADP456H

Cod. produttore

ADP456H

Produttore

HBO

Corrente nominale:

6 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

no

Numero di poli protetti:

4

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Larghezza in numero di moduli:

4

Protezione contro avviamento intempestivo:

Tensione nominale:

400 V

Frequenza:

50/60 Hz

DIFF MAGN 4P 30MA AC 6A 6KA C 4M