AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGADQ482H DIFF MAGN 4P 30MA AC 32A 10KA C 4M - ADQ482H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGADQ482H DIFF MAGN 4P 30MA AC 32A 10KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro - no

  • Numero di poli protetti - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611015888

Codice prodotto

HAGADQ482H

Cod. produttore

ADQ482H

Produttore

HBO

Corrente nominale:

32 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

no

Numero di poli protetti:

4

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di tensione:

AC

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Tensione nominale:

400 V

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Installabile a incasso:

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Profondità di incasso:

70 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

differenziale magn. accessoriabile 4P 30mA - AC 32A 10kA C 4 M