HAGER - HAGAFA932H DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 32A 6 KA C 2M - AFA932H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Con neutro - sì
Numero di poli (totale) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3250611027065
Codice prodotto
HAGAFA932H
Cod. produttore
AFA932H
Produttore
HBO
Corrente nominale:
32 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Con neutro:
sì
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Profondità di incasso:
60 mm