AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGAFM475H DIFF MAGN 4P 300MA A 25A 6KA C 4M - AFM475H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGAFM475H DIFF MAGN 4P 300MA A 25A 6KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Con neutro - no

  • Numero di poli (totale) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611012313

Codice prodotto

HAGAFM475H

Cod. produttore

AFM475H

Produttore

HBO

Corrente nominale:

25 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Con neutro:

no

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Larghezza in numero di moduli:

4

Tensione nominale:

400 V

differenziale magn. accessoriabile 4P 300mA - A 25A 6kA C 4 M