HAGER - HAGAFX460H DIFF MAGN 4P 300MA A 10A 10KA C 4M - AFX460H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Con neutro - no
Numero di poli protetti - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3250611016540
Codice prodotto
HAGAFX460H
Cod. produttore
AFX460H
Produttore
HBO
Corrente nominale:
10 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Con neutro:
no
Numero di poli protetti:
4
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di tensione:
AC
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Tensione nominale:
400 V
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Installabile a incasso:
sì
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Profondità di incasso:
70 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2