HAGER - HAGARC966D AFDD 1P+N 16A 6KA C 2M - ARC966D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale - 230 V
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3250611013211
Codice prodotto
HAGARC966D
Cod. produttore
ARC966D
Produttore
HBO
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
230 V
Con neutro:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Classe di limitazione:
3
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Contatti ausiliari installati:
Con dispositivo AFDD per la protezione da guasti da arco elettrico
Grado di protezione (IP):
IP20