AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGBD364N B. DIFF. 3P 30MA <63A AC 3M - BD364N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBD364N B. DIFF. 3P 30MA <63A AC 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250611343554

Codice prodotto

HAGBD364N

Cod. produttore

BD364N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

AC

Corrente nominale di guasto:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

3

Tempo di ritardo regolabile:

no

Blocco Differenziale 3 Poli 30 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din