AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGBDH480E BLOCCO DIFF. 125A 30MA A-HI FIX 4P - BDH480E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBDH480E BLOCCO DIFF. 125A 30MA A-HI FIX 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611340058

Codice prodotto

HAGBDH480E

Cod. produttore

BDH480E

Produttore

HBO

Corrente nominale:

125 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

4

Tempo di ritardo massimo:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

Blocco Differenziale 125 A 4 Poli 30 Ma Tipo A-Hi 6 M. Din