AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGBF463N B. DIFF. 4P 300MA <63A A 3M - BF463N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBF463N B. DIFF. 4P 300MA <63A A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250611364542

Codice prodotto

HAGBF463N

Cod. produttore

BF463N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

4

Tempo di ritardo regolabile:

no

Blocco Differenziale 4 Poli 300 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din