AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGBG226N B. DIFF. 2P 500MA <25A AC 2M - BG226N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBG226N B. DIFF. 2P 500MA <25A AC 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente nominale di guasto - 0.5...0.5 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250611372011

Codice prodotto

HAGBG226N

Cod. produttore

BG226N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

AC

Corrente nominale di guasto:

0.5...0.5 A

Numero di poli:

2

Tempo di ritardo regolabile:

no

Blocco Differenziale 2 Poli 500 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din