AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGBH363N B. DIFF. 3P 30 MA <63A A-HI 3M - BH363N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBH363N B. DIFF. 3P 30 MA <63A A-HI 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 3

  • Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611383642

Codice prodotto

HAGBH363N

Cod. produttore

BH363N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...400 V

Corrente nominale di guasto:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

3

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo massimo:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

B. DIFF. 2P 30 MA <25A A-HI 2M