AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGBQ263N B. DIFF. S 2P 300 MA <63A A-HI 2M - BQ263N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBQ263N B. DIFF. S 2P 300 MA <63A A-HI 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611472643

Codice prodotto

HAGBQ263N

Cod. produttore

BQ263N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...230 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

2

Tempo di ritardo regolabile:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

Blocco Differenziale Selettivo 2 Poli 300 Ma In<63 Tipo A-Hi 2 M. Din