AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGBR264N B. DIFF. S 2P 500MA <63A AC 2M - BR264N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBR264N B. DIFF. S 2P 500MA <63A AC 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente nominale di guasto - 0.5...0.5 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250611482512

Codice prodotto

HAGBR264N

Cod. produttore

BR264N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

AC

Corrente nominale di guasto:

0.5...0.5 A

Numero di poli:

2

Tempo di ritardo regolabile:

no

Blocco Differenziale Selettivo 2 Poli 500 Ma In<63 A Tipo Ac 2 M. Din