AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGCDA263H INT. DIFF. ACC. 2P 30MA 63A A 2M - CDA263H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCDA263H INT. DIFF. ACC. 2P 30MA 63A A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 63 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611613602

Codice prodotto

HAGCDA263H

Cod. produttore

CDA263H

Produttore

HBO

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

63 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tensione nominale:

240 V

Accessoriabile:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 63 A Tipo A 2 M. Din