AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGCDA425H INT. DIFF. ACC. 4P 30MA 25A A 4M - CDA425H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCDA425H INT. DIFF. ACC. 4P 30MA 25A A 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Interruttori differenziali

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3250611613619

Codice prodotto

HAGCDA425H

Cod. produttore

CDA425H

Produttore

HBO

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Accessoriabile:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Profondità di incasso:

60 mm

Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 30 Ma 25 A Tipo A 4 M. Din