AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGCDC724H INT. DIFF. 2P 30 MA 25A 2M - CDC724H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCDC724H INT. DIFF. 2P 30 MA 25A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Interruttori differenziali

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3250611613527

Codice prodotto

HAGCDC724H

Cod. produttore

CDC724H

Produttore

HBO

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

no

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...16 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Interruttore Differenziale Puro Non Acc. 2 Poli 30 Ma Tipo Ac 25 A 2 M. Din