AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGCDH225H INT. DIFF. ACC. 2P 30 MA 25A HI 2M - CDH225H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCDH225H INT. DIFF. ACC. 2P 30 MA 25A HI 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Interruttori differenziali

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3250611613923

Codice prodotto

HAGCDH225H

Cod. produttore

CDH225H

Produttore

HBO

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tensione nominale:

240 V

Accessoriabile:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 25 A Tipo A-Hi 2 M. Din