AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGCFA240H INT. DIFF. ACC. 2P 300MA 40A A 2M - CFA240H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCFA240H INT. DIFF. ACC. 2P 300MA 40A A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611613657

Codice prodotto

HAGCFA240H

Cod. produttore

CFA240H

Produttore

HBO

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

300 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tensione nominale:

240 V

Accessoriabile:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 300 Ma 40 A Tipo A 2 M. Din