HAGER - HAGCFA425H INT. DIFF. ACC. 4P 300MA 25A A 4M - CFA425H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 300 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3250611613671
Codice prodotto
HAGCFA425H
Cod. produttore
CFA425H
Produttore
HBO
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
300 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Accessoriabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X
Profondità di incasso:
60 mm