AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGCGC240H INT. DIFF. ACC. 2P 500 MA 40A 2M - CGC240H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCGC240H INT. DIFF. ACC. 2P 500 MA 40A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 500 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611613848

Codice prodotto

HAGCGC240H

Cod. produttore

CGC240H

Produttore

HBO

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

500 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tensione nominale:

230 V

Accessoriabile:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Differenziale Puro Acc. 2P 500 Ma 40 Tipo Ac 2M. Din