AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGCPC463H INT. DIFF. S ACC. 4P 300MA 63A 4M - CPC463H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCPC463H INT. DIFF. S ACC. 4P 300MA 63A 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611613916

Codice prodotto

HAGCPC463H

Cod. produttore

CPC463H

Produttore

HBO

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

300 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

Tensione nominale:

400 V

Accessoriabile:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Differenziale Puro Sel. Acc. 4 Poli 300 Ma 63 A Tipo Ac 4 M. Din