HAGER - HAGEC100 CONTAORE MODULARE 230 V 2M - EC100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Campo di conteggio - 999999 h
Tensione di ingresso - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3250612231003
Codice prodotto
HAGEC100
Cod. produttore
EC100
Produttore
HBO
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Campo di conteggio:
999999 h
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Funzione reset:
Nessuno
Frequenza della tensione di ingresso:
50...50 Hz
Visualizzazione di esecuzione:
no
Larghezza:
35 mm
Tipo di azionamento:
Sincronizzato in rete
Numero di cifre:
6
Possibile imprecisione giornaliera:
0.24 s
Altezza:
58 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Grado di protezione (IP):
IP20