AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEE960 ILLUMINAZIONE D EMERGENZA 230V 1.5H 4 M - EE960

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEE960 ILLUMINAZIONE D EMERGENZA 230V 1.5H 4 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1 W

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Lunghezza - 51 mm

  • Con presa di corrente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612259601

Codice prodotto

HAGEE960

Cod. produttore

EE960

Produttore

HBO

Potenza della lampada:

1 W

Tensione nominale:

230...230 V

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Lunghezza:

51 mm

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Lampada Di Emergenza Estraibile 230 V Ac Autonomia 1.5 H 4 M. Din