AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEK028 TRAFO DI CORRENTE 1850-1A PER TE330/331/ - EK028

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEK028 TRAFO DI CORRENTE 1850-1A PER TE330/331/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 90 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.05 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.009 VA

  • Diametro dell'apertura - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612310289

Codice prodotto

HAGEK028

Cod. produttore

EK028

Produttore

HBO

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

90 A

Corrente nominale secondaria:

0.05 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

0.009 VA

Diametro dell'apertura:

15 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TRAFO CORRENT 1850-1A PER TE330/331/332