AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEK186 TERMOSTATO MULTISCALA 3M - EK186

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEK186 TERMOSTATO MULTISCALA 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore remoto

  • Numero di canali - 1

  • Tipo di contatto - Contatto in scambio

  • Temperatura impostabile per regolazione del comfort - 30...90 °C

  • Autonomia - 0 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612311866

Codice prodotto

HAGEK186

Cod. produttore

EK186

Produttore

HBO

Tipo di sensore:

Sensore remoto

Numero di canali:

1

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Temperatura impostabile per regolazione del comfort:

30...90 °C

Autonomia:

0 h

Modello:

Analogico

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Guida testuale presente nel display:

no

Programma di 24 h:

no

Programma settimanale:

no

Tempo di commutazione minimo:

1 min

Numero di posizioni di memoria:

0

Numero di programmi di base standard:

0

Programma vacanze:

no

Ingresso per temporizzatore:

no

Temperatura impostabile per protezione antigelo:

-30...90 °C

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Selettore di modalità:

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale di commutazione a 250 V, con separatore di potenziale:

2 A

Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:

2 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

63 mm

Termostato Modulare - 230V 50Hz - 1 Sc 2A - 3 Mod.Din