AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEPN050 COMANDO CENTRALIZZATO PER RELE P-P 1M - EPN050

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEPN050 COMANDO CENTRALIZZATO PER RELE P-P 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Altri

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612360543

Codice prodotto

HAGEPN050

Cod. produttore

EPN050

Produttore

HBO

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Altri

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0

Corrente di commutazione nominale:

1 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC

Comando Centralizzato Per Rele\' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1M. Din