HAGER - HAGEPN528 RELE PASSO-PASSO 16A 24V 2NA+2NC 2M - EPN528

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore meccanico
Numero di contatti NO - 2
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 2
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
3250612369461
Codice prodotto
HAGEPN528
Cod. produttore
EPN528
Produttore
HBO
Funzione:
Interruttore meccanico
Numero di contatti NO:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
2
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
58 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Tensione di comando 2:
12...12 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC