AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGERC226 CONTATTORE COM MAN STD+ 2NC 230VAC 25A 1 - ERC226

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERC226 CONTATTORE COM MAN STD+ 2NC 230VAC 25A 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 240...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612400720

Codice prodotto

HAGERC226

Cod. produttore

ERC226

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

230...230 V

Numero di contatti NO:

0

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

240...240 V

Numero di contatti NC:

2

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

3000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

1950 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1035 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore A Comando Manuale , 25A, 230V, 2Nc