AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGERC240S CONTATTORE COM MAN SIL 2NA 230VAC 40A 3M - ERC240S

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERC240S CONTATTORE COM MAN SIL 2NA 230VAC 40A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 40 A

  • Tensione nominale di comando - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 240...240 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3250612400270

Codice prodotto

HAGERC240S

Cod. produttore

ERC240S

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

40 A

Tensione nominale di comando:

230...230 V

Numero di contatti NO:

2

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

240...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

6000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

3900 VA

Larghezza in numero di moduli:

3

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1610 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore Comando Manuale Silenzioso 2 Na 230 V Ac 40 A 3 M. Din