HAGER - HAGERC416 CONTATTORE COM MAN STD+ 4NA 230VAC 16A 2 - ERC416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 16 A
Tensione nominale di comando - 230...230 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 440...440 V
Confezione
6 PZ
EAN
3250612400799
Codice prodotto
HAGERC416
Cod. produttore
ERC416
Produttore
HBO
Corrente nominale di esercizio:
16 A
Tensione nominale di comando:
230...230 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
440...440 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
1300 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
575 VA
Grado di protezione (IP):
IP20


