AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGERC428 CONTATT COM MAN STD+ 3NA+1NC 230VAC 25A - ERC428

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERC428 CONTATT COM MAN STD+ 3NA+1NC 230VAC 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 3

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612401000

Codice prodotto

HAGERC428

Cod. produttore

ERC428

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

230...230 V

Numero di contatti NO:

3

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

1

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

1900 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

950 VA

Larghezza in numero di moduli:

2

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1990 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

810 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Contattore A Comando Manuale , 25A, 230V, 3Na+1Nc