AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGERD225SDC CONTATTORE COM MAN SILENZ 2NA 24VDC 25A - ERD225SDC

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERD225SDC CONTATTORE COM MAN SILENZ 2NA 24VDC 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 24...24 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612230778

Codice prodotto

HAGERD225SDC

Cod. produttore

ERD225SDC

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

24...24 V

Numero di contatti NO:

2

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

DC

Con selettore manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

1900 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

950 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1990 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

810 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

CONTATTORE COM MAN SIL, 25A, 24V, 2NA