AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGERD240S CONTATT COM MAN SIL 2NA 24VAC/24VDC 40A - ERD240S

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERD240S CONTATT COM MAN SIL 2NA 24VAC/24VDC 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 40 A

  • Tensione nominale di comando - 24...24 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 240...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612400294

Codice prodotto

HAGERD240S

Cod. produttore

ERD240S

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

40 A

Tensione nominale di comando:

24...24 V

Numero di contatti NO:

2

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

240...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

6000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

3900 VA

Larghezza in numero di moduli:

3

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1610 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Rel Di Comando Silenzioso, 40A, 24V, 2Na