HAGER - HAGERD263S CONTATT COM MAN SIL 2NA 24VAC/24VDC 63A - ERD263S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 63 A
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 240...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250612400348
Codice prodotto
HAGERD263S
Cod. produttore
ERD263S
Produttore
HBO
Corrente nominale di esercizio:
63 A
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
240...240 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
800 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
4420 VA
Larghezza in numero di moduli:
3
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
2300 VA
Grado di protezione (IP):
IP20


