AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGERD418S CONT COM MAN SIL 2NA+2NC 24VAC 16A 2M - ERD418S

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERD418S CONT COM MAN SIL 2NA+2NC 24VAC 16A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 16 A

  • Tensione nominale di comando - 24...24 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612400058

Codice prodotto

HAGERD418S

Cod. produttore

ERD418S

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

16 A

Tensione nominale di comando:

24...24 V

Numero di contatti NO:

2

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

440...440 V

Numero di contatti NC:

2

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

1300 VA

Larghezza in numero di moduli:

2

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

575 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Rel Di Comando Silenzioso, 16A, 24V, 2Na+2Nc