HAGER - HAGERD425 CONTATTORE COM MAN STD+ 4NA 24VAC 25A 2M - ERD425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 440...440 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250612400904
Codice prodotto
HAGERD425
Cod. produttore
ERD425
Produttore
HBO
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
440...440 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
3000 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
1950 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1035 VA
Grado di protezione (IP):
IP20


