AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGERL240 CONTATTORE COM MAN STD 2NA 12VAC 40A 3M - ERL240

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERL240 CONTATTORE COM MAN STD 2NA 12VAC 40A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 40 A

  • Tensione nominale di comando - 12...12 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612401109

Codice prodotto

HAGERL240

Cod. produttore

ERL240

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

40 A

Tensione nominale di comando:

12...12 V

Numero di contatti NO:

2

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

6000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

3900 VA

Larghezza in numero di moduli:

3

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1610 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Rel Di Comando , 40A, 12V, 2Na