AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGESC080 CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC 240VAC 6A 0. - ESC080

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESC080 CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC 240VAC 6A 0.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612401895

Codice prodotto

HAGESC080

Cod. produttore

ESC080

Produttore

HBO

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Contattore / Relè

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

250 V

Larghezza in numero di moduli:

0

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

6 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC

Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc 240 V Ac 6 A 0.5 M. Din