AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGESC227 CONTATTORE STD+ 1NA+1NC 230VAC 25A 1M - ESC227

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESC227 CONTATTORE STD+ 1NA+1NC 230VAC 25A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250612400621

Codice prodotto

HAGESC227

Cod. produttore

ESC227

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

230...230 V

Numero di contatti NO:

1

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

1

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

3000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

2146 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1035 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore Eco 1 Na + 1 Nc 230 V Ac 25 A 1 M. Din